text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papel de acabado 241UZ 115mm x 50m

Artículo No. 611753M
Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Granulación según CAMI 40
Marca 3M

Especificaciones

Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Granulación según CAMI 40
Marca 3M
Peso por pieza (g) 9361.3
Type Finishing Paper Roll

Descripción

El rollo de papel 3M™ 241UZ presenta un revestimiento antiestático que reduce la carga y un soporte estable resistente al desgarro. Nuestros rollos 241UZ son útiles para un gran arranque de material y para dejar un buen acabado en la madera.Utilice el rollo de papel 3M™ 241UZ para un gran arranque de material y para dejar un buen acabado en la madera. Nuestros rollos de papel 241UZ cuentan con un revestimiento antiestático que reduce la carga y un soporte estable resistente al desgarro.

Números de artículo

Artículo No. 611753M
EAN 4001895843594
UBB 500614573268
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61175
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.