text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Pantalla facial V4B Negro 1,0 x 1,0 mm


3M™ Escudo facial de malla, V4B es nuestro escudo facial de malla de poliamida de pico estándar, no conductor, ligero y con un acabado negro mate. Protege a los usuarios del serrín con la máxima visibilidad.Obtenga la máxima visibilidad y protección contra el serrín con 3M™ Mesh Faceshield, V4B.Nuestra careta de malla de poliamida, ligera, no conductora

Artículo No. 7F312092
Material Otro
Anillo de condensación No
Vidrio suelto No
Con diadema
Plegable No
Embalado por 1

Especificaciones

Material Otro
Anillo de condensación No
Vidrio suelto No
Con diadema
Plegable No
Probado contra fallo de arco No
Con protección para la barbilla No
Marca 3M
Model Peltor

Descripción

3M™ Escudo facial de malla, V4B es nuestro escudo facial de malla de poliamida de pico estándar, no conductor, ligero y con un acabado negro mate. Protege a los usuarios del serrín con la máxima visibilidad.Obtenga la máxima visibilidad y protección contra el serrín con 3M™ Mesh Faceshield, V4B.Nuestra careta de malla de poliamida, ligera, no conductora y de pico estándar viene en un acabado negro mate y está diseñada para ajustarse a los cascos 3M™. Proporciona una excelente visibilidad sin obstrucciones en el campo de visión, para que pueda trabajar libremente.Todas las pantallas faciales de malla han sido probadas y aprobadas según la Norma Europea EN 1731 y cumplen los requisitos de mayor robustez (marcado S).

Números de artículo

Artículo No. 7F312092
EAN 7318640001176
UBB 500512528778
UNSPSC 46181702
Artículo del fabricante nr V4B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.