text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Orejeras Optime II H520A Verde


Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos para uso en entornos ruidosos y exigentes, como aeropuertos y obras de construcción, que reducen los niveles de ruido hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con anillos de sellado rellenos de una combinación única de líquido y espuma que proporcionan un confort agradable inc

Artículo No. 1F054859
Color Verde
Peso 210
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Peso 210
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 31
Bluetooth No
Tipo de transporte -
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con radio No
Marca 3M
Model Peltor

Descripción

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos para uso en entornos ruidosos y exigentes, como aeropuertos y obras de construcción, que reducen los niveles de ruido hasta 31 dB. Estas orejeras cuentan con anillos de sellado rellenos de una combinación única de líquido y espuma que proporcionan un confort agradable incluso en uso prolongado y mejoran la incidencia del desgaste y el cumplimiento.Consiga una protección auditiva de alto nivel que protege incluso frente a frecuencias extremadamente bajas con las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II.Son ideales para su uso en entornos ruidosos y exigentes con un ruido industrial considerable, como aeropuertos, obras de construcción y durante trabajos agrícolas.Nuestras orejeras reducen los niveles de ruido hasta 31 dB y cuentan con anillos de sellado rellenos de una combinación única de líquido y espuma. El gran espacio interior de las copas ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, y las almohadillas blandas y anchas ayudan a disminuir la presión alrededor de las orejas, por lo que resultan cómodas de llevar durante largos periodos. Las almohadillas y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, lo que prolonga la vida útil del producto. Están disponibles en modelos de banda para la cabeza, banda para el cuello, sujeción al casco y verde Hi-Viz.

Números de artículo

Artículo No. 1F054859
EAN 4046719388103
UBB 500512530089
UNSPSC 46181802
Artículo del fabricante nr OPT2GN
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.