text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Mono desechable 4532+ CW 2XL Blanco


3M™ Protective Coverall 4532+ cuenta con un exclusivo tratamiento especializado del material que ofrece una mayor retención de líquidos con repelencia añadida al aceite y al alcohol. Certificado de Tipo 5 para partículas peligrosas y de Tipo 6 para salpicaduras químicas limitadas, ofrece la comodidad suave y supertranspirable de un SSMMS con el rendimiento mejorado frente a líquidos que normalmente se asocia a un laminado.Utilice 3M™ Protective Coverall 4532+ para la protección frente a salpicaduras químicas limitadas, líquidos y polvos tóxicos, incluidas partículas nucleares. Cumple una gran variedad de normas sobre prendas de protección química, como la EN 1149 Protección antiestática, la EN 1073-2 Resistencia a partículas nucleares, la EN ISO 13688, el Tipo 6 Salpicaduras de líquidos EN 13034 y el Tipo 5 Polvo EN ISO 13982-1. Puede identificarlo fácilmente con el triángulo azul claro en el mono azul que está fabricado con el mismo SSMMS de 52gsm que el resto. Este mono incluye un tratamiento especializado sólo del material que ofrece una mayor repelencia a los líquidos con un mayor rendimiento frente al aceite y el alcohol. El mono de protección 3M 4532+ es suave y transpirable a la vez que robusto y resistente, con un peso de 52gsm. Está fabricado con SSMMS, que es una capa de spunbond en el interior y una capa doble en el exterior y 2 capas de material meltblown en el centro. El Spunbond actúa como la resistencia suave y la protección contra salpicaduras, mientras que las capas Meltblown proporcionan una intrincada red multicapa de microfibras que filtran las partículas secas. Suave, transpirable y muy ligero, el material no tejido permite una liberación más fácil del calor corporal y la humedad, proporcionando un desgaste de confort prolongado para una mayor productividad en el lugar de trabajo.

Artículo No. 1K832947
Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Material Polipropileno (PP)
Versión ignífuga No
Cierre con botón No
Capucha desmontable No
Apto para sobrepresión No
Estanco a los fluidos
Desechable
Tipo de ajuste Corte largo
Repelente al agua
Tamaño (US/CA) XXL
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Peso del material (g/m²) 52
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Estanco al gas No
Con conexión de aire fresco No
Marca 3M
Codigo SA 62101098

Descripción

3M™ Protective Coverall 4532+ cuenta con un exclusivo tratamiento especializado del material que ofrece una mayor retención de líquidos con repelencia añadida al aceite y al alcohol. Certificado de Tipo 5 para partículas peligrosas y de Tipo 6 para salpicaduras químicas limitadas, ofrece la comodidad suave y supertranspirable de un SSMMS con el rendimiento mejorado frente a líquidos que normalmente se asocia a un laminado.Utilice 3M™ Protective Coverall 4532+ para la protección frente a salpicaduras químicas limitadas, líquidos y polvos tóxicos, incluidas partículas nucleares. Cumple una gran variedad de normas sobre prendas de protección química, como la EN 1149 Protección antiestática, la EN 1073-2 Resistencia a partículas nucleares, la EN ISO 13688, el Tipo 6 Salpicaduras de líquidos EN 13034 y el Tipo 5 Polvo EN ISO 13982-1. Puede identificarlo fácilmente con el triángulo azul claro en el mono azul que está fabricado con el mismo SSMMS de 52gsm que el resto. Este mono incluye un tratamiento especializado sólo del material que ofrece una mayor repelencia a los líquidos con un mayor rendimiento frente al aceite y el alcohol. El mono de protección 3M 4532+ es suave y transpirable a la vez que robusto y resistente, con un peso de 52gsm. Está fabricado con SSMMS, que es una capa de spunbond en el interior y una capa doble en el exterior y 2 capas de material meltblown en el centro. El Spunbond actúa como la resistencia suave y la protección contra salpicaduras, mientras que
las capas Meltblown proporcionan una intrincada red multicapa de microfibras que filtran las partículas secas. Suave, transpirable y muy ligero, el material no tejido permite una liberación más fácil del calor corporal y la humedad, proporcionando un desgaste de confort prolongado para una mayor productividad en el lugar de trabajo.
Mostrar MásMostrar Menos

Números de artículo

Artículo No. 1K832947
EAN 4046719833726
UBB 500694481291
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 4532WXXL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.