text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Mono 4520 Multicolor 4XL


3M™ Protective Coverall 4520 ha sido diseñado para ofrecer múltiples capas de SMMMS para una retención y resistencia efectivas con un peso ligero de 43 g/m². Magníficamente transpirable y suave, con un tacto similar al de la tela, puede llevarse cómodamente durante largos periodos y protege contra descargas estáticas, partículas peligrosas y salpicadura

Artículo No. 45204XL3M
Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite No
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite No
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Material Polipropileno (PP)
Versión ignífuga No
Cierre con botón No
Capucha desmontable No
Apto para sobrepresión No
Estanco a los fluidos
Desechable
Tipo de ajuste Corte largo
Repelente al agua
Tamaño (US/CA) 4XL
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Peso del material (g/m²) 43
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Estanco al gas No
Con conexión de aire fresco No
Marca 3M
Peso por pieza (g) 6468
Type 7000089644

Descripción

3M™ Protective Coverall 4520 ha sido diseñado para ofrecer múltiples capas de SMMMS para una retención y resistencia efectivas con un peso ligero de 43 g/m². Magníficamente transpirable y suave, con un tacto similar al de la tela, puede llevarse cómodamente durante largos periodos y protege contra descargas estáticas, partículas peligrosas y salpicaduras de líquidos de tipo 5/6.Utilice el mono de protección 3M™ 4520 para protegerse contra la suciedad, las salpicaduras y el polvo tóxico, incluidas las partículas nucleares. Cumple una gran variedad de normas sobre ropa de protección química, como la EN 1149 Protección antiestática, la EN 1073-2 Resistencia a partículas nucleares, la EN ISO 13688, el Tipo 6 Salpicaduras de líquidos EN 13034 y el Tipo 5 Polvo EN ISO 13982-1. Puede identificarlo fácilmente con el triángulo verde que está fabricado con el mismo SMMMS de 43gsm que el resto. Este mono se ha diseñado para reducir el peso y mantener las prestaciones mediante la adición de varias capas. Está fabricado con SMMMS, que es una capa de spunbond en el interior y el exterior y 3 capas de material meltblown en el centro. El Spunbond actúa como la resistencia suave y la protección contra salpicaduras, mientras que las capas Meltblown proporcionan una intrincada red multicapa de microfibras que filtran las partículas secas. Suave, transpirable y muy ligero, el material no tejido permite una liberación más fácil del calor y la humedad corporales, proporcionando una comodidad de uso prolongada para una mayor productividad en el lugar de trabajo. Ofrece un rendimiento antiestático conforme a la norma EN 1149 para minimizar las descargas y el riesgo de chispas e ignición. El mono de protección 3M 4520 es ideal para aplicaciones basadas en partículas, como el procesamiento farmacéutico y la manipulación de polvos tóxicos.

Números de artículo

Artículo No. 45204XL3M
EAN 4046719401192
UBB 500614560885
UNSPSC 46181503
Artículo del fabricante nr 45204XL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.