text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Mono 4520 Blanco L


Referência 4520L3M
Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Material Polipropileno (PP)
Versión ignífuga No
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Material Polipropileno (PP)
Versión ignífuga No
Cierre con botón No
Capucha desmontable No
Apto para sobrepresión No
Estanco a los fluidos
Desechable
Tipo de ajuste Corte largo
Repelente al agua
Tamaño (US/CA) L
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Peso del material (g/m²) 43
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Estanco al gas No
Con conexión de aire fresco No
Marca 3M
Peso por pieza (g) 4428

Números do artigo

Referência 4520L3M
EAN 4046719401116
UBB 500614560968
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 4520L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.