text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Mono 4515 Naranja 3XL


3M™ Protective Coverall 4515 es un resistente mono SMS de 50gsm con una transpirabilidad y un confort magníficos, lo que significa que puede llevarse cómodamente durante largos periodos de tiempo y ayuda a la productividad. Con certificación CE, protege contra polvos tóxicos de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares según EN 1

Artículo No. 4515O3XL3M
Color Orange
Aislamiento No
Resistente al aceite No
Resistente a productos químicos
Versión antiestática No
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Orange
Aislamiento No
Resistente al aceite No
Resistente a productos químicos
Versión antiestática No
Material Polipropileno (PP)
Versión ignífuga No
Cierre con botón No
Capucha desmontable No
Apto para sobrepresión No
Estanco a los fluidos
Desechable
Tipo de ajuste Corte largo
Repelente al agua
Tamaño (US/CA) XXXL
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Peso del material (g/m²) 50
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Estanco al gas No
Con conexión de aire fresco No
Marca 3M

Descripción

3M™ Protective Coverall 4515 es un resistente mono SMS de 50gsm con una transpirabilidad y un confort magníficos, lo que significa que puede llevarse cómodamente durante largos periodos de tiempo y ayuda a la productividad. Con certificación CE, protege contra polvos tóxicos de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares según EN 1073-2. Una solución económica, está disponible en una variedad de colores para ayudar en la identificación y zonificación.Utilice 3M™ Protective Coverall 4515 para una protección con certificación CE contra riesgos en el lugar de trabajo, incluyendo polvo tóxico, salpicaduras y partículas nucleares. Cumple una gran variedad de normas sobre ropa de protección química, incluida la EN 1073-2 Resistencia a partículas nucleares, EN ISO 13688, Tipo 6 Salpicaduras de líquidos EN 13034 y Tipo 5 Polvo EN ISO 13982-1. Está confeccionado con SMS, que es una capa de spunbond en el interior y el exterior y una capa de material meltblown en el centro. El Spunbond actúa como resistencia suave y protección contra salpicaduras, mientras que las capas Meltblown son una intrincada red no tejida de microfibras que filtran las partículas secas. Es preferible para aplicaciones basadas en partículas o fibras, como la retirada de amianto o la fabricación de cemento. El material, de 50 g/m², es fuerte y ofrece una mayor resistencia al desgarro, lo que prolonga su uso y aumenta la confianza del usuario en su rendimiento. Fabricado con un material altamente transpirable, libera eficazmente el calor corporal y la humedad durante el uso.

Números de artículo

Artículo No. 4515O3XL3M
EAN 4046719400997
UBB 500614558418
UNSPSC 46181503
Artículo del fabricante nr 4515O3XL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.