text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Mono 4510 Blanco XL


3M™ Mono de Protección 4510 ofrece protección económica contra agentes infecciosos, ciertos polvos peligrosos y salpicaduras limitadas de líquidos. Nuestro laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor y la humedad se evaporen de la piel y salgan a través del traje ofreciendo una solución ligera y cómoda a la vez que protectora.El mono de

Artículo No. 4510XL3M
Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Blanco
Aislamiento No
Resistente al aceite
Resistente a productos químicos
Versión antiestática
Material Polipropileno (PP)
Versión ignífuga No
Cierre con botón No
Capucha desmontable No
Apto para sobrepresión No
Estanco a los fluidos
Desechable
Tipo de ajuste Corte largo
Repelente al agua
Tamaño (US/CA) XL
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Estanco al gas No
Con conexión de aire fresco No
Marca 3M
Peso por pieza (g) 4713
Model 4510

Descripción

3M™ Mono de Protección 4510 ofrece protección económica contra agentes infecciosos, ciertos polvos peligrosos y salpicaduras limitadas de líquidos. Nuestro laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor y la humedad se evaporen de la piel y salgan a través del traje ofreciendo una solución ligera y cómoda a la vez que protectora.El mono de protección 3M™ 4510 con certificación CAT III proporciona una retención de polvos peligrosos de Tipo 5 y protección contra salpicaduras de líquidos de Tipo 6. El mono de protección 4510 de 3M cumple una serie de normas sobre prendas de protección química, entre las que se incluyen EN 14126 Agentes infecciosos, EN 1073-2 Resistencia a partículas nucleares, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 Salpicaduras de líquidos EN 13034 y Tipo 5 Polvo EN ISO 13982-1. Incluye un diseño de capucha de 2 paneles bien cubierta y una cremallera de 2 vías con solapa contra tormentas. La cintura, los puños y los tobillos elásticos garantizan la comodidad y una cobertura que se mantiene en su sitio. El material blanco y limpio se fabrica laminando una película de polietileno sobre una base suave de polipropileno no tejido, que desprende muy poca pelusa y es muy resistente. El revestimiento antiestático reduce la descarga estática y ayuda a minimizar el riesgo de chispas e ignición. El mono es ligero y suave, y los microporos permiten la evaporación de la humedad a la vez que ofrecen una ligera protección contra salpicaduras químicas.

Números de artículo

Artículo No. 4510XL3M
EAN 4046719401611
UBB 500614557592
UNSPSC 46181503
Artículo del fabricante nr 4510XL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.