text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Masking tape 501E Beige 36mm x 50m


Diseñado para aplicaciones de enmascarado de pintura críticas en los mercados de automoción, vehículos especiales e industriales donde se necesita un rendimiento excelente de sujeción y alta temperatura. El adhesivo de alta temperatura se pega con rapidez y confianza a la mayoría de las superficies, incluidas superficies de metal, caucho, vidrio y plástico. Papel crepe de alta temperatura extra fuerte se adapta a superficies irregulares e impide el corrimiento de la mayoría de las pinturas industriales. Proporciona líneas de pintura muy nítidas. La parte posterior se adapta de un modo excelente. Puede soportar hornos de temperatura media de hasta 160 °C

Artículo No. 1A045008
Anchura 36
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 50
Resistencia a la temperatura (°C) 160 - 160
Embalado por 24
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 36
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 50
Resistencia a la temperatura (°C) 160 - 160
Marca 3M

Números de artículo

Artículo No. 1A045008
EAN 4046719931880
UBB 500652460147
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7100042894
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.