text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Masking tape 501E Beige 18mm x 50m


Diseñado para aplicaciones de enmascarado de pintura críticas en los mercados de automoción, vehículos especiales e industriales donde se necesita un rendimiento excelente de sujeción y alta temperatura. El adhesivo de alta temperatura se pega con rapidez y confianza a la mayoría de las superficies, incluidas superficies de metal, caucho, vidrio y plástico. Papel crepe de alta temperatura extra fuerte se adapta a superficies irregulares e impide el corrimiento de la mayoría de las pinturas industriales. Proporciona líneas de pintura muy nítidas. La parte posterior se adapta de un modo excelente. Puede soportar hornos de temperatura media de hasta 160 °C

Artículo No. 1T733017
Color Otro
Anchura 18
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 50
Embalado por 48
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Otro
Anchura 18
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 50
Material Papel crepe
Resistencia a la temperatura (°C) 160 - 160
Autoadhesivo/amalgamante
Marca 3M

Números de artículo

Artículo No. 1T733017
EAN 4046719931842
UBB 500652459743
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7100042890
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.