text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Masking tape 401E Marrón 48mm x 50m

Entrega en 3 semanas

La cinta de enmascarado está diseñada para enmascarar la pintura de rendimiento de alta calidad en el sector de automoción y en el mercado industrial. Su rendimiento de temperatura permite secado al aire y curado en horno de pintura a un máximo de 140 °C durante 1 hora. Adecuado para todos los sistemas de secado en horno, secadores infrarrojos o lámparas de calor. Buena resistencia a disolventes y humedad. Parte posterior en papel crepe para su adaptabilidad que mantendrá a integridad cuando se adapte alrededor de esquinas. Parte posterior saturada para rasgado fácil: resiste el astillado aunque se puede rasgar con la mano. Puede soportar hornos de temperatura media de hasta 140 °C

Artículo No. 6P929366
Anchura 48
Espesor (mm) 0.16
Longitud (mm) 50
Resistencia a la temperatura (°C) 140 - 140
Marca 3M
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 48
Espesor (mm) 0.16
Longitud (mm) 50
Resistencia a la temperatura (°C) 140 - 140
Marca 3M

Números de artículo

Artículo No. 6P929366
EAN 4046719932375
UBB 500652461962
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr 7100042954
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.