text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Mascarilla de respiración 8822 Blanca con válvula de exhalación 10 piezas


El Respirador de Partículas 3M™ Serie 8000 es nuestra gama de respiradores en forma de copa, con un diseño ligero de doble correa. Proporcionan protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3, con una forma convexa, espuma nasal y clip nasal ajustable que le ayuda a obtener un ajuste cómodo en una amplia gama de tamaños de cara.Obtenga protección contra polvo

Artículo No. Q4287.000.020
Color Blanco
Clase de filtro Otro
Con filtro
Válvula de exhalación
Apto para soldadura No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Blanco
Clase de filtro Otro
Con filtro
Válvula de exhalación
Apto para soldadura No
Desechable
Protege contra partículas
Protección contra gases ácidos molestos No
Protección contra olores molestos No
Protección contra virus No
Con soporte nasal
Marca 3M
Model 8822O
Type WX700900359

Descripción

El Respirador de Partículas 3M™ Serie 8000 es nuestra gama de respiradores en forma de copa, con un diseño ligero de doble correa. Proporcionan protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP3, con una forma convexa, espuma nasal y clip nasal ajustable que le ayuda a obtener un ajuste cómodo en una amplia gama de tamaños de cara.Obtenga protección contra polvos y nieblas peligrosas, con los Respiradores de Partículas 3M™ Serie 8000. Nuestros robustos respiradores en forma de copa proporcionan protección FFP1, FFP2 y FFP3 y cuentan con un forro suave y acolchado para una comodidad duradera durante todo su turno de trabajo. Tienen un diseño ligero de doble correa, clip nasal, borde suave (la zona en contacto con la cara) y espuma nasal que ayuda a adaptarse a una amplia gama de caras. El medio filtrante 3M Advanced Electret (AEM) ayuda a los usuarios a respirar con facilidad, y parte de la gama está disponible con 3M™ Cool Flow™ Valve, que reduce la acumulación de calor para los usuarios que trabajan en condiciones de calor y humedad. Las cintas para la cabeza trenzadas y codificadas por colores ayudan a identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (NPF 4), azul para FFP2 (NPF 12) y rojo para FFP3 (NPF 50). Están diseñados para funcionar bien con los productos 3M Eyewear y Hearing Protection.

Números de artículo

Artículo No. Q4287.000.020
EAN 4054596788329
UBB 500614375003
UNSPSC 46182001
Artículo del fabricante nr 8822
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.