text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Mască de protecție respiratorie 3M 7501 Albastru Mărimea S


Măștile reutilizabile 3M™ Seria 7500 au un design cu două filtre în stil baionetă care se potrivește unei game largi de filtre ușoare 3M. Măștile noastre reutilizabile din seria 7500 au o valvă 3M™ Cool Flow™, o suprafață de etanșare moale pentru confort și un ham unic pentru cap cu o curea opțională care se poate coborî. pentru un aparat respirator reutilizabil care este confortabil de purtat, utilizați 3M™ Reusable Half Face Mask 7500 Series. Masca facială are o suprafață de etanșare moale, care a fost special concepută cu gândul la utilizatorul final. seria 7500 dispune de supapa 3M™ Cool Flow™ pentru a reduce acumularea de căldură, permițând aerului cald expirat să iasă. Și cu o rezistență scăzută la respirație, sunt confortabile de purtat și de lucrat multe ore la rând. Harnașamentul unic pentru cap se potrivește bine cu căștile noastre de protecție și cu protecția auditivă, iar designul opțional al curelelor rabatabile oferă stabilitate și ușurință în utilizare. Un design cu două filtre înseamnă că greutatea este distribuită uniform, cu obstrucție minimă a câmpului dvs. vizual. Acestea protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor, iar conexiunea în stil baionetă se potrivește la o gamă largă de filtre duble ușoare care pot fi echipate în funcție de nevoile dumneavoastră individuale. Masca reutilizabilă pe jumătate de față seria 7500 poate fi utilizată cu sistemele de aer furnizat 3M™ pentru confortul și flexibilitatea dumneavoastră sporite și se conectează la toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 (cu excepția 3M™ 6098 sau 6099). sunt disponibile în trei mărimi: mică, medie și mare. Seria 7500 are o gamă special concepută de piese de schimb și accesorii pentru a vă ajuta să mențineți nivelul corect de confort și protecție atunci când piesele se uzează sau se deteriorează.

Cod Articol 1E250450
Design Mască pe jumătate de față
Dimensiune S
Greutate 136
Conexiune Baionetă
Cu filtru Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Mască pe jumătate de față
Dimensiune S
Greutate 136
Conexiune Baionetă
Cu filtru Da
Supapă de expirație Da
Suport pentru filtru Double
Curele reglabile Da
Mască de evacuare Nu
Cu membrană de vorbire Nu
Marca 3M
Codul mărfurilor 90200090

Descriere

Măștile reutilizabile 3M™ Seria 7500 au un design cu două filtre în stil baionetă care se potrivește unei game largi de filtre ușoare 3M. Măștile noastre reutilizabile din seria 7500 au o valvă 3M™ Cool Flow™, o suprafață de etanșare moale pentru confort și un ham unic pentru cap cu o curea opțională care se poate coborî. pentru un aparat respirator reutilizabil care este confortabil de purtat, utilizați 3M™ Reusable Half Face Mask 7500 Series. Masca facială are o suprafață de etanșare moale, care a fost special concepută cu gândul la utilizatorul final. seria 7500 dispune de supapa 3M™ Cool Flow™ pentru a reduce acumularea de căldură, permițând aerului cald expirat să iasă. Și cu o rezistență scăzută la respirație, sunt confortabile de purtat și de lucrat multe ore la rând. Harnașamentul unic pentru cap se potrivește bine cu căștile noastre de protecție și cu protecția auditivă, iar designul opțional al curelelor rabatabile oferă stabilitate și ușurință în utilizare. Un design cu două filtre înseamnă că greutatea este distribuită uniform, cu obstrucție minimă a câmpului dvs. vizual. Acestea protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor, iar conexiunea în stil baionetă se potrivește la o gamă largă de filtre duble ușoare care pot fi echipate în funcție de nevoile dumneavoastră individuale. Masca reutilizabilă pe jumătate de față seria 7500 poate fi utilizată cu sistemele de aer furnizat 3M™ pentru confortul și flexibilitatea dumneavoastră sporite și se conectează la toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 (cu excepția 3M™ 6098 sau 6099). sunt disponibile în trei mărimi: mică, medie și mare. Seria 7500 are o gamă special concepută de piese de schimb și accesorii pentru a vă ajuta să mențineți nivelul corect de confort și protecție atunci când piesele se uzează sau se deteriorează.

Numerele articolelor

Cod Articol 1E250450
EAN 4046719790654
UBB 500512526616
UNSPSC 46182001
Nr. articol producător 7501
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.