text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Mascarilla de respiración 6212M Gris


Las medias mascarillas reutilizables 3M™ Serie 6000 están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo, con un diseño de doble filtro tipo bayoneta, arnés de cabeza tipo cuna y correa de cuello de fácil sujeción. Nuestras medias máscaras reutilizables son de perfil bajo y están disponibles en tres tamaños.Para máscaras reutilizables económica

Artículo No. Q4289.000.005
Diseño Máscara de media cara
Tamaño M
Conexión Bayoneta
Con filtro
Válvula de exhalación No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Máscara de media cara
Tamaño M
Conexión Bayoneta
Con filtro
Válvula de exhalación No
Portafiltros Double
Tirantes ajustables
Máscara de escape No
Con membrana No
Marca 3M
Peso por pieza (g) 569.8
Model 6212M

Descripción

Las medias mascarillas reutilizables 3M™ Serie 6000 están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo, con un diseño de doble filtro tipo bayoneta, arnés de cabeza tipo cuna y correa de cuello de fácil sujeción. Nuestras medias máscaras reutilizables son de perfil bajo y están disponibles en tres tamaños.Para máscaras reutilizables económicas, de bajo mantenimiento y fáciles de manejar, utilice 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 Series. Nuestras semimáscaras reutilizables están diseñadas para la simplicidad, con un material elastomérico que es ligero y cómodo de llevar durante turnos largos, un arnés de cabeza de cuna y una correa de cuello fácil de abrochar. Ofrecen protección frente a gases, vapores y partículas, y cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de filtros dobles y ligeros, en función de sus necesidades individuales. El diseño de doble filtro equilibra uniformemente el peso en toda la máscara, y el perfil bajo supone un impacto mínimo en su campo de visión y una mejor compatibilidad con los escudos de soldadura y amolado. Se pueden utilizar con los sistemas 3M™ Supplied Air Systems para su mayor comodidad y flexibilidad, y se conectan con todos los filtros 3M™ de las series 2000, 5000 y 6000 (excepto 3M™ 6098 o 6099). La Serie 6000 cuenta con una gama de repuestos y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de confort y protección cuando las piezas se desgastan o dañan. Están disponibles en tres tamaños, pequeño, mediano y grande.

Números de artículo

Artículo No. Q4289.000.005
EAN 4046719131310
UBB 500614373511
UNSPSC 46182001
Artículo del fabricante nr 6212M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.