text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Limpieza de disco 255P 152MM

Artículo No. 633393M
D (mm)
L (mm)
Marca 3M
Altura 158
Peso por pieza (g) 3329

Especificaciones

D (mm) 152
L (mm) 82
Marca 3M
Altura 158
Peso por pieza (g) 3329
Anchura (mm) 158
Type Paper Disc

Descripción

3M™ Hookit™ Disco de Papel 255P es un disco abrasivo de óxido de aluminio que ofrece una acción de corte continuo. Nuestros discos 255P incorporan un revestimiento anticarga para una mayor vida útil. Son adecuados para el lijado intermedio y final de una gama de sustratos - incluyendo metal, superficies sólidas y pintadas.Utilice 3M™ Hookit™ Disco de Papel 255P para el lijado intermedio y final de metal, superficies sólidas o pintadas, superficies barnizadas y piezas de plástico.Nuestros discos 255P cuentan con un abrasivo de óxido de aluminio con un soporte de papel de peso C, que ofrece un buen soporte mineral para una acción de corte sostenida y una vida útil más larga. Un revestimiento anticarga ayuda a prolongar la vida útil y proporciona buenos resultados con calidades finas en capas de acabado e imprimaciones difíciles. Los productos abrasivos Hookit, con soporte de gancho y bucle, presentan un material de bucle que se acopla a una almohadilla de soporte*, donde pequeños ganchos se enganchan firmemente a los bucles. Utilice productos de lijado, acabado y acondicionamiento de superficies con el sistema de fijación y extracción 3M Hookit para trabajar de forma eficaz en procesos de acabado de varios pasos. *Se vende por separado

Números de artículo

Artículo No. 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 63339
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.