Tecido
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
Tecido
629373M
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
3M Limpieza de disco 255P 152MM
Añadir catálogo
Artículo No.
629373M
Diámetro
150
Tipo
Desct
Cierre de gancho y bucle
Sí
Granulación según CAMI
150
Marca
3M
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
150
Tipo
Desct
Cierre de gancho y bucle
Sí
Granulación según CAMI
150
Marca
3M
Peso por pieza (g)
4306.5
Codigo SA
68052000
Type
Sanding Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Hookit™ Disco de Papel 255P es un disco abrasivo de óxido de aluminio que ofrece una acción de corte continua. Nuestros discos 255P incorporan un revestimiento anticarga para prolongar su vida útil. Son adecuados para el lijado intermedio y final de una gama de sustratos - incluyendo metal, superficies sólidas y pintadas.Utilice 3M™ Hookit™ Disco de Papel 255P para el lijado intermedio y final de metal, superficies sólidas o pintadas, superficies barnizadas y piezas de plástico.Nuestros discos 255P cuentan con un abrasivo de óxido de aluminio con un soporte de papel de peso C, que ofrece un buen soporte mineral para una acción de corte sostenida y una vida útil más larga. Un revestimiento anticarga ayuda a prolongar la vida útil y proporciona buenos resultados con calidades finas en capas de acabado e imprimaciones difíciles. Los productos abrasivos Hookit, con soporte de gancho y bucle, presentan un material de bucle que se acopla a una almohadilla de soporte*, donde pequeños ganchos se enganchan firmemente a los bucles. Utilice productos de lijado, acabado y acondicionamiento de superficies con el sistema de fijación y extracción 3M Hookit para trabajar de forma eficaz en procesos de acabado de varios pasos. *Se vende por separado
Números de artículo
Artículo No.
629373M
EAN
4046719192076
UBB
500614584158
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
62937