Tecido
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
Tecido
001363M
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
3M Hookit Micro acabado Disco abrasivo 152mm
Añadir catálogo
Artículo No.
001363M
Diámetro
152
Tipo
Desct
Granulación según CAMI
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1013.8
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
152
Tipo
Desct
Granulación según CAMI
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1013.8
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Hookit™ Film Disc 266L es un disco de óxido de aluminio micronizado con soporte de película y revestimiento anticorte. Nuestros discos se pueden utilizar para dar un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado.Obtenga un corte rápido, preciso y consistente con muy buen acabado al utilizar 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nuestros discos de óxido de aluminio micronizados están fabricados con un soporte de película y un revestimiento anticarga fre-cut.Son ideales para el lijado y acabado en composites, gel coats, fibra de vidrio y otros materiales de superficie sólida.
Números de artículo
Artículo No.
001363M
EAN
5010027613256
UBB
500614538469
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
00136A