text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hoja de acabado 314D 50MMX25M P050

Artículo No. 2O113652
Marca 3M
Escala de apriete 2500
Anchura (mm) 50
Model RLS

Especificaciones

Marca 3M
Escala de apriete 2500
Anchura (mm) 50
Model RLS

Descripción

3M™ Utility Cloth Roll 314D es nuestra hoja de lija de tela ligera que utiliza abrasivo de óxido de aluminio, y viene en una gama de grados. El soporte de tela es flexible y duradero para soportar un uso intensivo, y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, difuminado y reparación.Para un desbarbado, difuminado y reparación eficientes de acabados metálicos, utilice 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nuestros rollos de tela también se pueden utilizar en madera y plástico. Tienen un abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido, que está disponible en una gama de grados. Los rollos de tela son flexibles y duraderos, y están diseñados para soportar un uso intensivo. Las tiras pueden rasgarse a medida y enrollarse alrededor de piezas circulares, retorcerse para ajustarse a cilindros o doblarse para llegar a esquinas y lugares estrechos que de otro modo resultarían inaccesibles. Utilice los paños 314D para lijar a mano en una amplia variedad de tareas y aplicaciones. Vienen en un práctico embalaje fácil de transportar.

Números de artículo

Artículo No. 2O113652
EAN 4046719184521
UBB 500634241839
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 62884
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.