text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rollo de papel de lija 618 115 mm x 50 m granulación 240 para pintura/metal SiC


3M™ Papel en Rollo 618 es un abrasivo mineral de carburo de silicio sobre un soporte flexible con un revestimiento anticarga Free-Cut. Nuestros rollos de papel proporcionan un corte nítido y agresivo con un acabado fino.Utilice 3M™ Paper Roll 618 para obtener un corte nítido y agresivo y un acabado fino. Nuestros rollos 618 cuentan con un soporte flexible y conformable resistente al agua además de un revestimiento antidescarga Free-Cut.

Artículo No. 046453M
Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Carburo de silicio
Granulación según CAMI 240
Finura de la tela no tejida Finura bien
Marca 3M
Peso por pieza (g) 2093.5
Codigo SA 6805200000

Descripción

3M™ Papel en Rollo 618 es un abrasivo mineral de carburo de silicio sobre un soporte flexible con un revestimiento anticarga Free-Cut. Nuestros rollos de papel proporcionan un corte nítido y agresivo con un acabado fino.Utilice 3M™ Paper Roll 618 para obtener un corte nítido y agresivo y un acabado fino. Nuestros rollos 618 cuentan con un soporte flexible y conformable resistente al agua además de un revestimiento antidescarga Free-Cut.

Números de artículo

Artículo No. 046453M
EAN 5010027588370
UBB 500614549508
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 04645
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.