text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hoja abrasiva 230X280MM P150

Spécifications

Marca 3M
Escala de apriete 230
Anchura (mm) 280
Model SHTS

La description

3M™ Wetordry™ Hoja de Papel 734 está fabricada con un material abrasivo afilado de carburo de silicio con un soporte de papel flexible y conformable resistente al agua. Nuestras hojas 734 tienen una larga vida útil y una buena calidad de superficie.Utilice 3M™ Wetordry™ Hoja de Papel 734 en superficies laminadas y recubiertas, masillas, metales, plásticos, acrílicos y otros materiales de superficie sólida. Nuestras hojas de papel 734 están fabricadas con un mineral de carburo de silicio abrasivo y afilado, que garantiza una larga vida útil del producto y una buena calidad de la superficie. Están respaldados con un papel flexible y conformable resistente al agua para un manejo más fácil.Utilícelos para el lijado fuera de mano en paneles, superficies lacadas y componentes metálicos.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X459133
EAN 5010027553910
UBB 500634234669
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 02019S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.