Não tecido
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
Não tecido
4O176376
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
3M Hoja abrasiva 158 x 224 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4O176376
Anchura
158
Tipo
Otro
Longitud (mm)
224
Material del soporte
Tela no tejida
Apto para madera
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
158
Tipo
Otro
Longitud (mm)
224
Material del soporte
Tela no tejida
Apto para madera
Sí
Marca
3M
Type
Sanding Sheet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet utiliza una banda no tejida conformable y una variedad de tipos de minerales para mezclar, limpiar y dar acabado. Nuestras hojas de limpieza y acabado son flexibles, lo que las hace eficaces para su uso en zonas de difícil acceso para producir un acabado uniforme.Limpie, mezcle y acondicione eficazmente metal, madera, materiales compuestos y superficies avanzadas con Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet. Nuestras hojas de limpieza y acabado también son aplicables para la preparación de la pintura.Las hojas multiuso Scotch-Brite Clean and Finish son útiles para ebanistería, carpintería personalizada, carpintería de fresado, muebles, fabricación de metal, madera primaria y procesamiento de paneles. Lavables y reutilizables, estas hojas no tejidas de tejido abierto resisten la carga para proporcionar continuamente propiedades de acondicionamiento constantes durante toda la vida útil del producto. Estas hojas de 152,4 mm x 228,6 mm pueden utilizarse a mano para un control preciso, con un bloque de almohadillas manuales para un acabado uniforme, o en una lijadora en línea para cubrir grandes superficies.Pueden plegarse, apilarse o enrollarse para una limpieza o acondicionamiento eficaz en superficies planas, irregulares o contorneadas.Las hojas Scotch-Brite Clean and Finish están disponibles con carburo de silicio, óxido de aluminio o mineral abrasivo de talco. El carburo de silicio es un mineral sintético muy afilado que suele utilizarse para aplicaciones de baja presión, como la preparación y el acabado de pinturas. El óxido de aluminio es un mineral duro y en bloques que proporciona una alta velocidad de corte y una larga vida útil. Aunque el carburo de silicio se descompone más rápidamente que el óxido de aluminio, produce un acabado más fino. El talco es un abrasivo suave que puede utilizarse para conseguir un acabado satinado o con pulimento para crear un acabado de alto brillo en aplicaciones de frotado de capas superiores.Los abrasivos Scotch-Brite son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en una matriz de fibra no tejida. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de tejido abierto funciona en frío y es resistente a la carga, lo que mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.
Números de artículo
Artículo No.
4O176376
UBB
500717094014
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
7486A