text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hoja abrasiva 115X150MM

Artículo No. 610923M
Anchura 150
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 115
Estanco
Material del soporte Tela no tejida

Especificaciones

Anchura 150
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 115
Estanco
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para plástico
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para vidrio
Tipo de partículas Corundum
Dispersión Open
Finura de la tela no tejida Finura muy fina
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1883.6
Codigo SA 68053000

Descripción

Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll está fabricado con un abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino que corta rápido y fino, dejando una superficie lisa y acabada. Nuestros rollos combinan flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso en trabajos de limpieza difíciles, o para producir resultados de acabado fino después de cada uso.Utilice Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll en muchas tareas y en una amplia variedad de materiales. Nuestras almohadillas manuales vienen en forma de rollo, precortadas a intervalos regulares para mayor comodidad. Producen resultados de acabado fino después de cada uso y son una alternativa fuerte a la lana de acero, cepillos de alambre, papel de lija y otros productos no tejidos para trabajos de limpieza difíciles o tareas de acabado.Las almohadillas combinan flexibilidad con una acción de corte eficaz, un control preciso de la mano y, a diferencia de la lana de acero, no se desmenuzan ni se oxidan durante o después, ni crean astillas finas de metal. Nuestros abrasivos de óxido de aluminio de grado muy fino cortan rápida y finamente, dejando una superficie lisa y acabada. El material no tejido de trama abierta resiste la carga y puede utilizarse en seco, con agua o disolventes, y enjuagarse para su reutilización. Las almohadillas pueden utilizarse con un bloque de almohadillas manual para un acabado uniforme, o en una lijadora en línea para cubrir grandes superficies. Los productos abrasivos industriales Scotch-Brite™ son productos únicos de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en nylon no tejido u otras fibras sintéticas. La combinación de abrasivos en las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta es resistente a la carga y mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.Las almohadillas de mano pueden plegarse, apilarse o enrollarse para una limpieza o acondicionamiento eficaz en superficies planas, irregulares o contorneadas.

Números de artículo

Artículo No. 610923M
EAN 3134375426589
UBB 500614749173
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 61092
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.