text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M GEHOORKAP PELTOR WORKTUNES PRO HELM


3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset le permite recibir radio FM y AM y almacenar hasta 5 emisoras. Nuestros auriculares están disponibles como diadema independiente o como modelo acoplado al casco, tienen una entrada de audio estéreo de 3,5 mm y una función de apagado automático que ahorra batería.Ayude a proteger su audición mientras disfruta d

Artículo No. 1O539130
Color Negro
Peso 369
Ajustable
Conexión de radio
Plegable No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Peso 369
Ajustable
Conexión de radio
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 32
Bluetooth No
Tipo de transporte -
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con radio
Marca 3M
Model Peltor

Descripción

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset le permite recibir radio FM y AM y almacenar hasta 5 emisoras. Nuestros auriculares están disponibles como diadema independiente o como modelo acoplado al casco, tienen una entrada de audio estéreo de 3,5 mm y una función de apagado automático que ahorra batería.Ayude a proteger su audición mientras disfruta de la radio FM y AM, con los auriculares 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset. Con una rápida sintonización digital y capacidad para almacenar hasta 5 emisoras, podrá escuchar su música favorita mientras ayuda a reducir los niveles nocivos del ruido ambiental. Nuestro auricular es flexible y fácil de trabajar. La antena integrada evita que se enganche en los equipos, ya que no necesita cables, y una entrada de audio de 3,5 mm le permite conectarse a otros dispositivos independientes, como radios bidireccionales, teléfonos o tabletas. Cuenta con una función de apagado automático para ahorrar energía apagando el auricular después de 4 horas sin uso. Un indicador de batería baja te avisa con antelación de cuándo es necesario sustituirla, y los componentes electrónicos están colocados en la parte exterior de la copa para crear espacio y ayudar a reducir la corrosión por humedad.

Números de artículo

Artículo No. 1O539130
EAN 4054596123335
UBB 500667010820
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr HRXS220P3E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.