text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hoja de acabado 314D 38X25M P180

Especificações

Marca 3M
Escala de apriete 2500
Anchura (mm) 38
Model RLS

Descrição

3M™ Utility Cloth Roll 314D es nuestra hoja de lija de tela ligera que utiliza abrasivo de óxido de aluminio, y viene en una gama de grados. El soporte de tela es flexible y duradero para soportar un uso intensivo, y es adecuado para muchas tareas típicas de desbarbado, difuminado y reparación.Para un desbarbado, difuminado y reparación eficientes de acabados metálicos, utilice 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Nuestros rollos de tela también se pueden utilizar en madera y plástico. Tienen un abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido, que está disponible en una gama de grados. Los rollos de tela son flexibles y duraderos, y están diseñados para soportar un uso intensivo. Las tiras pueden rasgarse a medida y enrollarse alrededor de piezas circulares, retorcerse para ajustarse a cilindros o doblarse para llegar a esquinas y lugares estrechos que de otro modo resultarían inaccesibles. Utilice los paños 314D para lijar a mano en una amplia variedad de tareas y aplicaciones. Vienen en un práctico embalaje fácil de transportar.

Números do artigo

Referência 1Z172960
EAN 4046719185306
UBB 500634238884
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 62877
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.