text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra 581C 125 x 22mm

Položka č. 617573M
Diámetro 125
Tipo Desct
Granulación según FEPA 60
Marca 3M
Peso por pieza (g) 5582.5

technické údaje

Diámetro 125
Tipo Desct
Granulación según FEPA 60
Marca 3M
Peso por pieza (g) 5582.5
Codigo SA 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Popis

Los discos 3M™ Fibre Disc 581C tienen un abrasivo de circonio alúmina sobre un soporte de fibra con revestimiento cerrado y aglomerante de resina. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento, un acabado de calidad consistente y están empaquetados en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma y la forma del disco.Convenientemente empaquetado con 50 discos en un sistema de sujeción de disco reutilizable, para un fácil almacenamiento y retención de la forma y la forma del disco.

Čísla materiálu

Položka č. 617573M
EAN 5010027827332
UBB 500614575404
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 61757
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.