text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Estera antifatiga Negro 51mm x 18,3m


3M™ Safety-Walk™ Cinta Antideslizante de Uso General Serie 600 es un material abrasivo con revestimiento mineral adherido por una resina duradera a una película de plástico con soporte adhesivo sensible a la presión. Proporciona una superficie antideslizante eficaz en zonas de tráfico de calzado ligero a intenso. Se utiliza principalmente en suelos seco

Artículo No. GPZW53M
Color Negro
Anchura 51
Longitud 18300
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 51
Longitud 18300

Descripción

3M™ Safety-Walk™ Cinta Antideslizante de Uso General Serie 600 es un material abrasivo con revestimiento mineral adherido por una resina duradera a una película de plástico con soporte adhesivo sensible a la presión. Proporciona una superficie antideslizante eficaz en zonas de tráfico de calzado ligero a intenso. Se utiliza principalmente en suelos secos, húmedos y aceitosos en aplicaciones industriales y comerciales con tráfico intenso de peatones o vehículos ligeros, como: pasillos, salas de producción y almacenamiento, rampas, escaleras, escalerillas, reposapiés de máquinas y salidas de emergencia. Disponible en una gran variedad de colores y tamaños.La Cinta Antideslizante de Uso General Safety-Walk™ Serie 600 de 3M™ ha sido certificada por el Instituto Nacional de Seguridad de Suelos (NFSI) por proporcionar «alta tracción». Un coeficiente de fricción estática en mojado (SCOF) superior a 0,60 fue elegido por el NFSI como criterio de «alta tracción» porque, según el NFSI, las superficies de suelo que mantienen este nivel de resistencia al deslizamiento cuando están mojadas han demostrado reducir las reclamaciones por resbalones y caídas entre un 50% y un 90%.

Números de artículo

Artículo No. GPZW53M
EAN 5010027139848
UBB 500614683646
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr GPZW5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.