text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Estera antifatiga Negra 300mm x 18,3m


La cinta antideslizante 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 es un material abrasivo con revestimiento mineral adherido por una resina duradera a una película de plástico con adhesivo sensible a la presión. Proporciona una superficie antideslizante eficaz en zonas de tráfico de ligero a intenso. Se utiliza principalmente en suelos secos, húmedos y aceitosos en ap

Artículo No. GPZW303M
Color Negro
Anchura 300
Longitud (mm) 18300
Marca 3M
Model 600 - General Purpose
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 300
Longitud (mm) 18300
Marca 3M
Model 600 - General Purpose

Descripción

La cinta antideslizante 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 es un material abrasivo con revestimiento mineral adherido por una resina duradera a una película de plástico con adhesivo sensible a la presión. Proporciona una superficie antideslizante eficaz en zonas de tráfico de ligero a intenso. Se utiliza principalmente en suelos secos, húmedos y aceitosos en aplicaciones industriales y comerciales con tráfico intenso de peatones o vehículos ligeros, como: pasillos, salas de producción y almacenamiento, rampas, escaleras, escalerillas, reposapiés de máquinas y salidas de emergencia. Disponible en una gran variedad de colores y tamaños.

Números de artículo

Artículo No. GPZW303M
EAN 5010027761308
UBB 500614683562
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr GPZW30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.