text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Estera antifatiga 510 Negra 300mm x 18,3m


La Cinta Conformable Antideslizante 3M™ Safety-Walk™ Serie 500 es un material antideslizante de alta fricción que tiene un soporte especial de aluminio que se amolda alrededor de los bordes y se adhiere a superficies irregulares como placas de diamante, cabezas de tornillos y peldaños de escaleras. Se utiliza principalmente en superficies con hoyuelos o

Artículo No. COZW303M
Anchura 300
Longitud (mm) 18300
Marca 3M
Peso por pieza (g) 4702
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 300
Longitud (mm) 18300
Marca 3M
Peso por pieza (g) 4702

Descripción

La Cinta Conformable Antideslizante 3M™ Safety-Walk™ Serie 500 es un material antideslizante de alta fricción que tiene un soporte especial de aluminio que se amolda alrededor de los bordes y se adhiere a superficies irregulares como placas de diamante, cabezas de tornillos y peldaños de escaleras. Se utiliza principalmente en superficies con hoyuelos o dibujos en zonas industriales, comerciales o de servicios alimentarios. Color amarillo de seguridad para una alta visibilidad y una fácil identificación de las zonas peligrosas.

Números de artículo

Artículo No. COZW303M
EAN 5010027761360
UBB 500614674819
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr COZW30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.