text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

3M Esponja abrasiva 70mm x 130mm

Artículo No. 583M
Anchura 70
Longitud (mm) 130
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1726.6
Codigo SA

Especificaciones

Anchura 70
Longitud (mm) 130
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1726.6
Codigo SA
Type Cleaning Sponge

Descripción

Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges son esponjas de limpieza de superficies delicadas de alta calidad que ofrecen un poder de limpieza eficaz en muebles de oficina. Gracias a la suavidad de la esponja, no rayan. También son muy flexibles y duraderas, y fáciles de aclarar tras su uso.Limpia muebles de oficina y otras superficies delicadas con las esponjas Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges.Nuestras esponjas de limpieza de alta calidad que ofrecen un poder de limpieza eficaz. Gracias a la suavidad de la esponja, no rayan. También son muy flexibles y duraderas, y fáciles de aclarar después de su uso. Están disponibles en 4 colores para cumplir con el APPCC.

Números de artículo

Artículo No. 583M
EAN 8711428020298
UBB 500614747359
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 58
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.