text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Esponja abrasiva 70 x 130 mm

Artículo No. 1053M
Anchura 70
Longitud (mm) 130
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1712.8
Codigo SA 68053000

Especificaciones

Anchura 70
Longitud (mm) 130
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1712.8
Codigo SA 68053000
Type Cleaning Sponge

Descripción

3M™ Nailsaver Scouring Sponges son esponjas de limpieza fabricadas con un tejido blanco de fibra sintética texturizada que contiene partículas abrasivas muy suaves, laminadas con un adhesivo sobre un soporte de espuma sintética ranurada codificada por colores.Para una limpieza fácil con bajo poder de rayado en la mayoría de las superficies, utilice 3M™ Nailsaver Scouring Sponges.Nuestras esponjas de limpieza están fabricadas con un tejido blanco de fibra sintética texturizada que contiene partículas abrasivas muy suaves, laminadas con un adhesivo sobre un soporte de espuma sintética ranurada codificada por colores. Ofrecen un buen rendimiento de limpieza para tareas de limpieza ligeras con un poder de rayado suave y bajo en la mayoría de las superficies. Son muy duraderas y fáciles de manejar gracias a la forma de la espuma.

Números de artículo

Artículo No. 1053M
EAN 4001895277146
UBB 500614718301
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr SB105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.