text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Esponja abrasiva 70 mm x 130 mm

Artículo No. 563M
Anchura 70
Longitud (mm) 130
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1726.6
Codigo SA 68053000

Especificaciones

Anchura 70
Longitud (mm) 130
Marca 3M
Peso por pieza (g) 1726.6
Codigo SA 68053000
Type Cleaning Sponge

Descripción

Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges son esponjas de limpieza de superficies delicadas de alta calidad que ofrecen un poder de limpieza eficaz en muebles de oficina. Gracias a la suavidad de la esponja, no rayan. También son muy flexibles y duraderas, y fáciles de aclarar tras su uso.Limpia muebles de oficina y otras superficies delicadas con las esponjas Scotch-Brite™ Delicate Surface Scouring Sponges.Nuestras esponjas de limpieza de alta calidad que ofrecen un poder de limpieza eficaz. Gracias a la suavidad de la esponja, no rayan. También son muy flexibles y duraderas, y fáciles de aclarar después de su uso. Están disponibles en 4 colores para cumplir con el APPCC.

Números de artículo

Artículo No. 563M
EAN 8711428020274
UBB 500614744877
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 56
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.