Escovas de arame
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
Limpeza
Escovas de arame
072113M
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
3M Escobilla 75 x 45 x 6mm PEG
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
072113M
Anchura
45
Diámetro
75
Adecuado para metal
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Model
Scotch Brite
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
45
Diámetro
75
Adecuado para metal
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Model
Scotch Brite
Type
7100093979
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los cepillos de láminas Scotch-Brite™ montados en eje están hechos de láminas de material no tejido montadas en un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rayado fino y mate.Utilice Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush para dar un acabado fino y uniforme a una variedad de piezas de trabajo de metal, sin dejar marcas de vibración. El patrón de rayado fino y mate que ofrecen nuestros cepillos de láminas montados en eje da como resultado un acabado más fino en comparación con una rueda combinada.
Números de artículo
Artículo No.
072113M
UBB
500614714425
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
07211A