text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

3M EARMUFF BLACK H505B


Las orejeras de soldadura 3M™ PELTOR™ H505B se ajustan a la nuca con un perfil bajo y están diseñadas para su uso con cascos de soldadura como nuestro casco de soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. La protección de 24 dB proporciona la atenuación moderada necesaria en la mayoría de las aplicaciones de soldadura.Obtenga una protección auditiva cómoda al soldar con las orejeras de soldadura 3M™ PELTOR™ H505B.Están diseñadas específicamente para su uso con cascos de soldadura como 3M™ Speedglass™ Welding Helmet Series 9100 y tienen un diseño de copa delgada moderno y elegante. No solo son bonitas, sino que su diseño de perfil bajo se adapta bien a la mayoría de las máscaras de soldar, así como una copa semiblanda que minimiza la transmisión del sonido de los arañazos, que puede ser una distracción.Nuestras orejeras de soldadura con banda para el cuello cuentan con la certificación CE y han sido probadas según la norma EN 352 y reducen los niveles de ruido hasta 24 dB. Las suaves almohadillas de espuma ayudan a disminuir la presión alrededor de las orejas, por lo que resultan cómodas de llevar durante largos periodos. Con una suspensión de dos puntos para una distribución equilibrada de la presión, esta avanzada orejera proporciona la cómoda protección que necesitan los profesionales.Las almohadillas y las inserciones de espuma están disponibles como Kit de Higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, alargando la vida útil del producto.

Artículo No. 2J940655
Color Negro
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 17
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Negro
Ajustable
Conexión de radio No
Plegable No
Valor de aislamiento SNR (dB) 17
Bluetooth No
Material de la cinta Otro
Tipo de transporte Correa para el cuello
Cancelación activa del ruido No
Almohadillas reemplazables No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con radio No
Marca 3M
Codigo SA
Model Peltor
Type XA007704639

Descripción

Las orejeras de soldadura 3M™ PELTOR™ H505B se ajustan a la nuca con un perfil bajo y están diseñadas para su uso con cascos de soldadura como nuestro casco de soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. La protección de 24 dB proporciona la atenuación moderada necesaria en la mayoría de las aplicaciones de soldadura.Obtenga una protección auditiva cómoda al soldar con las orejeras de soldadura 3M™ PELTOR™ H505B.Están diseñadas específicamente para su uso con cascos de soldadura como 3M™ Speedglass™ Welding Helmet Series 9100 y tienen un diseño de copa delgada moderno y elegante. No solo son bonitas, sino que su diseño de perfil bajo se adapta bien a la mayoría de las máscaras de soldar, así como una copa semiblanda que minimiza la transmisión del sonido de los arañazos, que puede ser una distracción.Nuestras orejeras de soldadura con banda para el cuello cuentan con la certificación CE y han sido probadas según la norma EN 352 y reducen los niveles de ruido hasta 24 dB. Las suaves almohadillas de espuma ayudan a disminuir la presión alrededor de las orejas, por lo que resultan cómodas de llevar durante largos periodos. Con una suspensión de dos puntos para una distribución equilibrada de la presión, esta avanzada orejera proporciona la cómoda protección que necesitan los profesionales.Las almohadillas y las inserciones de espuma están disponibles como Kit de Higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o dañan, alargando la vida útil del producto.

Números de artículo

Artículo No. 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr H505B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.