text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M DP-8010 Structural adhesive 45ML


3M™ Scotch-Weld™ Structural Plastic Adhesive DP8010 Blue es un adhesivo acrílico de dos componentes especialmente formulado para unir muchos plásticos de baja energía superficial, incluidos muchos grados de polipropileno, polietileno y elastómeros termoplásticos (TPE) sin preparación especial de la superficie.Las uniones estructurales se pueden lograr s

Artículo No. 2D350047
Volumen (ml)
Color Otro
Aplicación Construction/installation
Tiempo de transformación 780 - 780
Resistente a productos químicos
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen (ml) 45
Color Otro
Aplicación Construction/installation
Tiempo de transformación 780 - 780
Resistente a productos químicos
Tipo Otro
Estanco
Temperatura máx. (°C) 80
Proceso de curado 2 componentes
Transparente No
Adecuado para PVC
Adecuado para PE
Adecuado para plástico de fibra de vidrio No
Sin THF No
Adecuado para presión No
Apto para lijado No
Marcado CE No
Se puede pintar No
Marca 3M
Model Scotch-Weld

Descripción

3M™ Scotch-Weld™ Structural Plastic Adhesive DP8010 Blue es un adhesivo acrílico de dos componentes especialmente formulado para unir muchos plásticos de baja energía superficial, incluidos muchos grados de polipropileno, polietileno y elastómeros termoplásticos (TPE) sin preparación especial de la superficie.Las uniones estructurales se pueden lograr sin tratamientos especiales de la superficie como grabado químico, plasma, llama o tratamiento corona o imprimación. Simplemente limpie las superficies con isopropanol para eliminar agentes de desmoldeo, suciedad de polvo, etc. 3M™ Scotch Weld™ Adhesivo Plástico Estructural DP8010 Azul también adhiere metales, cerámica y madera y la mayoría de los demás plásticos. Es ligeramente flexible cuando se cura. También formulamos este adhesivo con perlas espaciadoras de 8 mil para espaciar la línea de unión.

Números de artículo

Artículo No. 2D350047
UBB 500667399595
UNSPSC 31201601
Artículo del fabricante nr DP8010B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.