Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
El Scotch® Dispenser TI1756 es un dispensador de cinta con empuñadura de pistola portátil, ligero y fácil de manejar.Velocidad y precisión al alcance de su manoNuestro Scotch® Dispenser TI1756 proporciona un método rápido y sencillo con una sola mano para aplicar, cortar y pulir cierres de cinta. Este producto compacto, asequible y fácil de usar aumenta la velocidad y la eficacia del proceso de embalaje. El dispensador de cinta sujeta la cinta y la desenrolla a una velocidad precisa y controlada. El freno de cinta ajustable permite al usuario controlar la tensión y el suministro.Aplicaciones- Dispensado de cinta- Precintado de cajas- Embalaje comercialCuando se trata de velocidad y precisión, no hay comparación entre la cinta con dispensador y un rollo de cinta normal, que puede requerir un cuchillo, un cúter o unas tijeras adicionales para separar la cinta del rollo. Aplicar la cinta sin un dispensador también podría provocar enredos, manojos o una aplicación desordenada de la cinta. Todos los dispensadores manuales de Scotch Tape para cintas de sellado de cajas, cintas de filamento, cintas de película, cintas de protección de etiquetas y cintas para bolsas son aplicaciones diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente. Los dispensadores son indispensablesLos dispensadores de cinta sujetan un rollo, mantienen accesible el extremo de la cinta y permiten cortarla. Los dispensadores tienen un carrete o núcleo central e incluyen un mecanismo en un extremo para cortar la cinta. Están disponibles en una amplia variedad de opciones, desde los de un solo uso hasta las máquinas industriales automatizadas. La variedad manual va desde las de plástico, que pueden ser recargables o desechables, hasta dispositivos más grandes utilizados para empaquetar, agrupar, combinar y enviar. Pensando en la comodidad, conveniencia y eficiencia, los dispensadores de cinta adhesiva son accesorios habituales en oficinas y entornos industriales ligeros. Los dispensadores ponderados de sobremesa son útiles para una gran variedad de aplicaciones de oficina, comercio minorista, industria y hogar. Una base lastrada mantiene el dispensador estable para su uso con una sola mano, pero permite transportarlo a cualquier lugar donde sea necesario encintar. Los dispensadores para operaciones de embalaje, envío y empaquetado también cuentan con un diseño de una sola mano para mayor ergonomía y comodidad.