Dispensador de cinta
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
Cintas
Dispensador de cinta
6X321806
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
3M Dispensador de cinta H-10 H10
Añadir catálogo
Artículo No.
6X321806
Anchura máx. del rodillo (mm)
25
Marca
3M
Model
Scotch
Type
7000031087
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura máx. del rodillo (mm)
25
Marca
3M
Model
Scotch
Type
7000031087
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El dispensador manual de cinta de filamento Scotch® H10 es una unidad portátil, duradera y de alto impacto, diseñada específicamente para aplicaciones de sellado de cajas con rollos de cinta de filamento Scotch® de anchura estrecha.El dispensador manual de cinta de filamento Scotch® H10 ofrece comodidad y control en un dispensador manual ligero fabricado en plástico de alto impacto diseñado específicamente para el sellado de cajas. Esta construcción proporciona durabilidad y portabilidad, convirtiéndolo en una opción ideal para entornos de almacén, envío y oficina en los que se utilizan cintas de filamento de anchura estrecha. Gracias a su afilada cuchilla de acero al carbono, corta fácilmente rollos de cinta de filamento tan estrechos como 12 mm (1/2 pulgada) y de hasta 25 mm (1 pulgada) de ancho. La cuchilla está empotrada para mayor seguridad. Un dispensador manual de cinta Scotch® es una herramienta esencial allí donde se procesan, reenvasan o preparan productos para su distribución. Bienes de consumo, electrónica, alimentación y bebidas, industria general, medicina, oficina, MRO, papel, imprenta, almacenes, plantas industriales, operaciones de envío de comercio electrónico y puntos de distribución minorista son algunos de los lugares donde se encuentran estas útiles herramientas. Además del precintado de cajas, también son útiles para combinar, reforzar, agrupar y otras operaciones. Se puede encontrar un dispensador de cinta manual en un peso y tamaño para casi todos los requisitos de producción
Números de artículo
Artículo No.
6X321806
UBB
500667421100
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
H10