text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco desbarbado 6220J 58563 18 N125 150X50

Especificaciones

L (mm) 150
Anchura (mm) 50

Descripción

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J es un diamante flexible de metal pegado a una base de aluminio. Nuestras piedras de afilar 6220J tienen un patrón de punto abierto para mayor durabilidad y larga vida útil, al permitir el rendimiento de los contornos.Para el facetado de precisión y afilado de cinceles, cuchillas, cuchillos y herramientas de carburo utilice 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Nuestras piedras de afilar 6220J proporcionan un corte agresivo con carga reducida. Tienen un patrón de punto abierto para mayor durabilidad y larga vida útil, al permitir el rendimiento a los contornos. Disponibles en los grados M40, M74 y M125.

Números de artículo

Artículo No. Q4099.000.005
EAN 5010027718968
UBB 500614095171
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 58563
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.