Suporte de discos
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
Suporte de discos
095843M
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
3M Disco de soporte 125MMXM14&5/8IN.
Añadir catálogo
Artículo No.
095843M
Fijación
Thread
Tamaño de conexión
M14
Diámetro del disco abrasivo (mm)
127
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1750
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fijación
Thread
Tamaño de conexión
M14
Diámetro del disco abrasivo (mm)
127
Marca
3M
Peso por pieza (g)
1750
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilice la almohadilla 3M™ Ribbed Back Up Pad con los discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte y la vida útil del disco. Nuestra almohadilla presenta un patrón de nervaduras único y es resistente a temperaturas superiores a 212° F (100°C). Ayuda a mejorar la eficiencia y reducir los costes.Maximice la vida útil y la tasa de corte de los discos 3M™ Cubitron™ II utilizando con ellos la almohadilla de respaldo acanalada de alto rendimiento 3M™.Cuando se emparejan con los discos 3M Cubitron II, nuestras almohadillas de respaldo ayudan a que los procesos sean más eficientes, a la vez que reducen los costes.
Números de artículo
Artículo No.
095843M
EAN
4001895836565
UBB
500614627148
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
09584