Não tecido
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
Não tecido
611643M
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
3M Disco de limpieza y banda 75 x 13 x 6mm PEG
Añadir catálogo
Artículo No.
611643M
Diámetro
75
Tipo
Desct
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para pintura
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
75
Tipo
Desct
Material del soporte
Tela no tejida
Adecuado para pintura
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Dispersión
Open
Finura de la tela no tejida
Extra grueso
Marca
3M
Peso por pieza (g)
607.9
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc utiliza un abrasivo de larga duración que combina mineral de carburo de silicio con fibras de nylon no tejidas utilizando una resina que se disuelve y se rompe con el tiempo. Nuestros discos están diseñados para limpiar agresivamente sin alterar el material base.Utilice Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc para eliminar agresivamente la pintura y el óxido de costuras, jambas de puertas, molduras de goteo, soldaduras de pellizco y otras áreas estrechas.Nuestros discos cuentan con el sistema de fijación Roloc, para cambios de disco rápidos y fáciles - ideal para procesos de acabado de varios pasos. El disco se monta rápidamente en un soporte y una almohadilla* que, a su vez, se fijan a herramientas abrasivas como amoladoras de troqueles y lijadoras de disco en ángulo recto.Los discos aglutinan mineral de carburo de silicio y fibras de nylon no tejidas mediante una resina que se disuelve y descompone con el tiempo, ayudando al abrasivo a mantenerse fuerte y resistente al calor.El carburo de silicio es un mineral sintético muy afilado que se utiliza habitualmente para aplicaciones de baja presión como la preparación de pinturas. Se descompone más rápidamente que el óxido de aluminio, para producir un acabado superior. El mineral extra grueso (XCS) trabaja duro para eliminar la corrosión y las manchas no deseadas de una gran variedad de sustratos. Elimina agresivamente la pintura y el óxido de costuras, jambas de puertas, molduras de goteo, soldaduras en pellizco y otras zonas de difícil acceso.La tecnología no tejida hace que los abrasivos industriales Scotch-brite sean únicos. Combinamos filamentos, resina y mineral abrasivo para formar una red gruesa y abierta. La naturaleza elástica de las fibras responde a los contornos y elimina eficazmente rebabas, suciedad y contaminantes no deseados, al tiempo que mantiene la geometría de la pieza de trabajo, lo que a su vez reduce las repeticiones y aumenta la productividad. Las fibras de la banda se descomponen continuamente con el uso para dejar al descubierto el mineral fresco que proporciona una consistencia excepcional, un rendimiento de corte superior y una vida útil extremadamente larga. Desde el acabado estético hasta la mezcla de soldaduras, el desbarbado y mucho más, los abrasivos Scotch-Brite trabajan rápido y ofrecen resultados uniformes, pieza tras pieza.*Se venden por separado.
Números de artículo
Artículo No.
611643M
EAN
4046719750894
UBB
500614751120
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
61164