text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de limpieza grueso CR-DR diámetro 50,8 mm extra grueso negro 18000 min-¹


El disco Scotch-Brite™ Roloc™ para eliminación de revestimientos utiliza un abrasivo de carburo de silicio extra grueso y material no tejido conformable para eliminar eficazmente la pintura y el óxido de superficies metálicas y soldaduras. Nuestros discos cuentan con un soporte de gancho y bucle seguro y son una buena opción a los cepillos de alambre.Ut

Artículo No. 4M679630
Número máximo de revoluciones (1/min) 18000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 60
Solo embalaje completo

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 18000
Diámetro 50.8
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Cierre de gancho y bucle
Tipo de partículas Carburo de silicio
Dispersión Open
Finura de la tela no tejida Extra grueso
Marca 3M
Model DISC

Descripción

El disco Scotch-Brite™ Roloc™ para eliminación de revestimientos utiliza un abrasivo de carburo de silicio extra grueso y material no tejido conformable para eliminar eficazmente la pintura y el óxido de superficies metálicas y soldaduras. Nuestros discos cuentan con un soporte de gancho y bucle seguro y son una buena opción a los cepillos de alambre.Utilice Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc para eliminar eficazmente los revestimientos, sin dañar el material base. Nuestros discos funcionan bien en superficies duras. Son una buena opción a los cepillos de alambre, ya que proporcionan una mayor superficie y la opción más segura de no tener alambres sueltos que se suelten, mientras que un soporte de gancho y bucle asegura el disco firmemente. El material de banda abierta de los discos funciona en frío y resiste la carga, manteniendo los abrasivos cortando activamente para obtener resultados constantes durante toda la vida útil del producto. Los discos de eliminación de revestimiento Scotch-Brite Roloc vienen con la función de fijación y extracción rápida Roloc™ TR, para un cambio de disco rápido y sencillo durante los procesos de acabado de varios pasos.Estos discos utilizan abrasivo de carburo de silicio, un mineral sintético muy afilado que se utiliza habitualmente para aplicaciones de baja presión, como la preparación de pinturas. Se descompone más rápidamente que el óxido de aluminio, para producir un acabado superior.Los abrasivos industriales Scotch-Brite™ son un producto único de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en nylon no tejido u otras fibras sintéticas. La combinación de abrasivos en las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados constantes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta es resistente a la carga y mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.Los discos de cambio rápido Roloc TR son discos más pequeños que tienen un botón o tornillo roscado de plástico diseñado para enroscarse fácil y rápidamente en una almohadilla de disco 3M™ Roloc TR* para un cambio rápido de disco con una simple acción de girar para quitar y poner. El sistema Roloc™ TR mantiene la fijación segura, incluso para aplicaciones de trabajo pesado. Ofrecemos una amplia variedad de discos Roloc para que los operarios puedan cambiar de una aplicación a otra en cuestión de segundos.*Se venden por separado.

Números de artículo

Artículo No. 4M679630
UBB 500634221047
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 18364
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.