Não tecido
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
Não tecido
611633M
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
3M Disco de limpieza grueso CG-DC dm200x1m agujero extra grueso 12,7 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
611633M
Anchura
13
Número máximo de revoluciones (1/min)
3000
Diámetro
200
Tipo
Desct
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
13
Número máximo de revoluciones (1/min)
3000
Diámetro
200
Tipo
Desct
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Tipo de partículas
Carburo de silicio
Finura de la tela no tejida
Extra grueso
Marca
3M
Peso por pieza (g)
2130
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc está diseñado para limpiar eficazmente soldaduras, eliminar óxido y decapar pintura. Nuestros discos de banda abierta de grado extra grueso proporcionan una rueda de marcha suave resistente a la carga, que es ideal para eliminar revestimientos blandos.Para un acabado superior, utilice Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Nuestros discos no tejidos ofrecen una alternativa segura a los cepillos de alambre para limpiar eficazmente soldaduras, eliminar óxido y decapar pintura. Cubren una superficie más amplia, produciendo un resultado más fino que puede eliminar la necesidad de pasos de acabado posteriores. Los discos Scotch-Brite de limpieza y decapado utilizan un abrasivo sintético afilado de carburo de silicio extra grueso, utilizado normalmente en aplicaciones de baja presión como la preparación de pinturas. Se descompone más rápidamente que el óxido de aluminio, para ofrecer un acabado superior. Nuestros abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos para el acondicionamiento de superficies. Los mezclamos con nylon no tejido u otras fibras sintéticas, para crear un sistema que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto. Los discos son perfectos para eliminar revestimientos blandos. El material abierto, junto con el abrasivo agresivo, proporciona un disco de funcionamiento suave que resiste la carga. Al limitar la obstrucción de las fibras, los minerales abrasivos mantienen su alto rendimiento de corte.
Números de artículo
Artículo No.
611633M
UBB
500614751047
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
61163