text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de limpieza grueso CG-DC dm150x13mm agujero extra grueso 12,7 mm


Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc está diseñado para limpiar eficazmente soldaduras, eliminar óxido y decapar pintura. Nuestros discos de banda abierta de grado extra grueso proporcionan una rueda de marcha suave resistente a la carga, que es ideal para eliminar revestimientos blandos.Para un acabado superior, utilice Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc

Numer artykułu 6R562610
Anchura 13
Número máximo de revoluciones (1/min) 4000
Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Anchura 13
Número máximo de revoluciones (1/min) 4000
Diámetro 150
Tipo Desct
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Carburo de silicio
Dispersión Open
Finura de la tela no tejida Extra grueso
Marca 3M
Model DISC

Opis

Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc está diseñado para limpiar eficazmente soldaduras, eliminar óxido y decapar pintura. Nuestros discos de banda abierta de grado extra grueso proporcionan una rueda de marcha suave resistente a la carga, que es ideal para eliminar revestimientos blandos.Para un acabado superior, utilice Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Nuestros discos no tejidos ofrecen una alternativa segura a los cepillos de alambre para limpiar eficazmente soldaduras, eliminar óxido y decapar pintura. Cubren una superficie más amplia, produciendo un resultado más fino que puede eliminar la necesidad de pasos de acabado posteriores. Los discos Scotch-Brite de limpieza y decapado utilizan un abrasivo sintético afilado de carburo de silicio extra grueso, utilizado normalmente en aplicaciones de baja presión como la preparación de pinturas. Se descompone más rápidamente que el óxido de aluminio, para ofrecer un acabado superior. Nuestros abrasivos industriales Scotch-Brite son productos únicos para el acondicionamiento de superficies. Los mezclamos con nylon no tejido u otras fibras sintéticas, para crear un sistema que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto. Los discos son perfectos para eliminar revestimientos blandos. El material abierto, junto con el abrasivo agresivo, proporciona un disco de funcionamiento suave que resiste la carga. Al limitar la obstrucción de las fibras, los minerales abrasivos mantienen su alto rendimiento de corte.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R562610
EAN 3134375440950
UBB 500634224843
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 61122
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.