text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de láminas 577F 125 x 22mm

Numéro d'article 648563M
Diámetro 125
Tipo Desct
Granulación según FEPA 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 9355.6

Spécifications

Diámetro 125
Tipo Desct
Granulación según FEPA 80
Marca 3M
Peso por pieza (g) 9355.6
Codigo SA 68051000
Model 577F
Type Flap Disc

La description

El disco de láminas 3M™ 577F incorpora mineral de circonio alúmina de corte rápido en láminas duraderas con soporte de poliéster. Nuestros discos 577F proporcionan una potencia de corte extra y una larga duración en aplicaciones de trabajo pesado como la eliminación de soldaduras, trabajos en bordes afilados y biselados.Utilice el disco de láminas 3M™ 577F para abordar las aplicaciones más duras de trabajo del metal a alta presión y deja un acabado homogéneo, todo en un solo paso. Los pesados discos de láminas con soporte de poliéster combinan el lijado y el difuminado en un solo paso, ahorrándole tiempo. Proporcionan longevidad durante las aplicaciones de alta presión, como el trabajo de bordes afilados y biselado.Contiene mineral de alúmina de circonio que proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal. Contienen un auxiliar de amolado que ayuda a reducir la decoloración relacionada con el calor.

Numéros d'articles

Numéro d'article 648563M
EAN 5903292527246
UBB 500614666328
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 64856
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.