text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de láminas 577F 115X22MM

Artículo No. 648463M
Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 40
Marca 3M
Peso por pieza (g) 8082.5

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Granulación según FEPA 40
Marca 3M
Peso por pieza (g) 8082.5
Model 577F
Type Flap Disc

Descripción

3M™ Flap Disc 577F cuenta con mineral de alúmina de circonio de corte rápido en aletas duraderas con soporte de poliéster. Nuestros discos 577F proporcionan una potencia de corte extra y longevidad en aplicaciones de trabajo pesado como la eliminación de soldaduras, trabajos en bordes afilados y biselado.Utilice 3M™ Flap Disc 577F para hacer frente a las aplicaciones más duras de trabajo del metal a alta presión y deja un acabado homogéneo, todo en un solo paso. Los pesados discos de láminas con soporte de poliéster combinan el lijado y el difuminado en un solo paso, ahorrándole tiempo. Proporcionan longevidad durante las aplicaciones de alta presión, como el trabajo de bordes afilados y biselado.Contiene mineral de alúmina de circonio que proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal. Contienen un auxiliar de desbaste que ayuda a reducir la decoloración relacionada con el calor.

Números de artículo

Artículo No. 648463M
EAN 5903292526942
UBB 500614665338
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 64846
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.