Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
648483M
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
3M Disco de láminas 577F 115 x 22mm
Añadir catálogo
Artículo No.
648483M
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
8082.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
115
Tipo
Desct
Granulación según FEPA
60
Marca
3M
Peso por pieza (g)
8082.5
Codigo SA
68051000
Model
577F
Type
Flap Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El disco de láminas 3M™ 577F incorpora mineral de circonio alúmina de corte rápido en láminas duraderas con soporte de poliéster. Nuestros discos 577F proporcionan una potencia de corte extra y una larga duración en aplicaciones de trabajo pesado como la eliminación de soldaduras, trabajos en bordes afilados y biselados.Utilice el disco de láminas 3M™ 577F para abordar las aplicaciones más duras de trabajo del metal a alta presión y deja un acabado homogéneo, todo en un solo paso. Los pesados discos de láminas con soporte de poliéster combinan el lijado y el difuminado en un solo paso, ahorrándole tiempo. Proporcionan longevidad durante las aplicaciones de alta presión, como el trabajo de bordes afilados y biselado.Contiene mineral de alúmina de circonio que proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio en todos los tipos de metal. Contienen un auxiliar de desbaste que ayuda a reducir la decoloración relacionada con el calor.
Números de artículo
Artículo No.
648483M
EAN
5903292527000
UBB
500614665585
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
64848