text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Disco de láminas 566A 180MM P080


3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla e

Artículo No. 2E451369
Diámetro 180
Tipo Desct
Material del soporte Otro
Tipo de partículas Corundum
Granulación según FEPA 80
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 180
Tipo Desct
Material del soporte Otro
Tipo de partículas Corundum
Granulación según FEPA 80
Marca 3M
Model 566A

Descripción

3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla en un solo paso.Use 3M™ Flap Disc 566A, con circonio de alúmina autoafilable que proporciona una mejor longevidad y mayor poder de corte que el óxido de aluminio. Funcionando en una amoladora de ángulo recto, nuestros discos 566A son un sistema de un solo paso para esmerilar y mezclar. El fuerte soporte de poliéster-algodón de peso Y ofrece flexibilidad y soporta un corte rápido en aplicaciones de esmerilado y acabado de presión media a alta.

Números de artículo

Artículo No. 2E451369
EAN 5902658650437
UBB 500634247042
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65043
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.