text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

3M Disco de láminas 566A 180MM P060


3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla e

Artículo No. 2O610230
Diámetro 180
Tipo Desct
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según FEPA 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 180
Tipo Desct
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según FEPA 60
Marca 3M
Model 566A

Descripción

3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla en un solo paso.Use 3M™ Flap Disc 566A, con circonio de alúmina autoafilable que proporciona una mejor longevidad y mayor poder de corte que el óxido de aluminio. Funcionando en una amoladora de ángulo recto, nuestros discos 566A son un sistema de un solo paso para esmerilar y mezclar. El fuerte soporte de poliéster-algodón de peso Y ofrece flexibilidad y soporta un corte rápido en aplicaciones de esmerilado y acabado de presión media a alta.

Números de artículo

Artículo No. 2O610230
EAN 5902658650468
UBB 500634248032
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65046
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.