text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de láminas 566A 125MM P040


3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla e

Artículo No. 8Q346799
Anchura 136
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Otro
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 136
Diámetro 125
Tipo Desct
Material del soporte Otro
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 40
Marca 3M
Model 566A
Type Flap Disc

Descripción

3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla en un solo paso.Use 3M™ Flap Disc 566A, con circonio de alúmina autoafilable que proporciona una mejor longevidad y mayor poder de corte que el óxido de aluminio. Funcionando en una amoladora de ángulo recto, nuestros discos 566A son un sistema de un solo paso para esmerilar y mezclar. El fuerte soporte de poliéster-algodón de peso Y ofrece flexibilidad y soporta un corte rápido en aplicaciones de esmerilado y acabado de presión media a alta.

Números de artículo

Artículo No. 8Q346799
EAN 5902658650376
UBB 500634247463
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65037
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.