text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de láminas 566A 115MM P080


3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla e

Artículo No. 1Y298677
Diámetro 115
Tipo Desct
Tipo de partículas Corundum
Granulación según FEPA 80
Marca 3M
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 115
Tipo Desct
Tipo de partículas Corundum
Granulación según FEPA 80
Marca 3M
Model 566A
Type Flap Disc

Descripción

3M™ Flap Disc 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para aplicaciones de fabricación de metal donde se requiere durabilidad para esmerilado de peso medio, eliminación de soldaduras pequeñas, acabado y preparación de superficies. Nuestros discos 566A son para usar con una amoladora angular y proporcionan una solución de amolado y mezcla en un solo paso.Use 3M™ Flap Disc 566A, con circonio de alúmina autoafilable que proporciona una mejor longevidad y mayor poder de corte que el óxido de aluminio. Funcionando en una amoladora de ángulo recto, nuestros discos 566A son un sistema de un solo paso para esmerilar y mezclar. El fuerte soporte de poliéster-algodón de peso Y ofrece flexibilidad y soporta un corte rápido en aplicaciones de esmerilado y acabado de presión media a alta.

Números de artículo

Artículo No. 1Y298677
EAN 5902658650314
UBB 500634248297
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65031
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.