Discos de corte
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
Discos de lamelas
5M811321
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
3M Disco de láminas 180 x 22,23 mm G120
Añadir catálogo
Artículo No.
5M811321
Diámetro
180
Tipo
Desct
Material del soporte
Polyester
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
180
Tipo
Desct
Material del soporte
Polyester
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Tipo de partículas
Corindón de circón
Granulación según CAMI
120
Marca
3M
Model
769F
Type
Flap Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Flap Disc 769F es nuestro disco abrasivo de láminas de larga duración y alto rendimiento que incorpora 3M™ Precision-Shaped Grain y un soporte de poliéster duradero.Para obtener un disco de láminas adaptable y versátil que ofrezca rendimiento y durabilidad, utilice 3M™ Flap Disc 769F.Nuestros discos, que han demostrado superar a los discos de láminas de alúmina de circonio tradicionales, incorporan 3M™ Precision-Shaped Grain. Este abrasivo se fractura continuamente en puntas afiladas que cortan limpiamente el metal, a diferencia de los abrasivos tradicionales que tienden a atravesar el sustrato. Esta fractura, junto con la ruptura de las láminas individuales para exponer el mineral fresco, ayuda a proporcionar una alta velocidad de corte que es constante durante toda la vida del disco. El soporte de poliéster mejora aún más su durabilidad y esto, combinado con su conformabilidad, significa que soportan aplicaciones de alta presión como biselado, rectificado de soldaduras y desbarbado de bordes. Además, dejan un acabado que los convierte en una gran elección para aplicaciones como la mezcla y la preparación de superficies.En muchos casos, el 3M™ Flap Disc 769F le permitirá esmerilar y acabar en un solo paso, sin cambiar de abrasivo. Esto se debe a que, en condiciones normales, 769F generará un acabado que es un grado más fino que un disco de fibra del mismo grado. Mientras que un disco de fibra cortará más rápido, este disco de láminas puede eliminar pasos y cambios de disco para ayudarle a ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Son ideales para su uso en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor.
Números de artículo
Artículo No.
5M811321
EAN
5902658114243
UBB
500705707544
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
52018